Motion
Q20-2PLP-Q3
Série Q20-2  : Rétroréfléchissant polarisé avec pot ; Plage : 5 m, Entrée 10-30 V c.c. ; Sortie : Interrupteur LO/DO, 1 PNP ; 150 mm (6 in) 3 broches M8 fils de sortie QD
N° D’ARTICLE MI14951738
N° MFRQ20-2PLP-Q3
Prix203.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série Q20-2  : Rétroréfléchissant polarisé avec pot ; Plage : 5 m, Entrée 10-30 V c.c. ; Sortie : Interrupteur LO/DO, 1 PNP ; 150 mm (6 in) 3 broches M8 fils de sortie QD
N° D’ARTICLE MI14951738
N° MFRQ20-2PLP-Q3
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
Prix203.26 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
811960 Q20-2PLP-Q3 Q20-2 SÉRIE :