Motion
T30RW-1515-KIQ-M40

BANNER ENGINEERING CORP
T30RW-1515-KIQ-M40

T30R Capteur radar de la série R-GAGE Wash Down ; Plage de 15 m ; Entrée 10-30 V c.c. ; Analogique 4-20 mA, 1 NPN/PNP configurable avec liaison IO ; M40 ; QD intégral M12 5 broches
N° D’ARTICLE MI14951921
N° MFRT30RW-1515-KIQ-M40
Prix1,495.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
T30RW-1515-KIQ-M40

T30R Capteur radar de la série R-GAGE Wash Down ; Plage de 15 m ; Entrée 10-30 V c.c. ; Analogique 4-20 mA, 1 NPN/PNP configurable avec liaison IO ; M40 ; QD intégral M12 5 broches
N° D’ARTICLE MI14951921
N° MFRT30RW-1515-KIQ-M40
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
Prix1,495.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
813869 T30RW-1515-KIQ-M40 T30R JAUGE R