Motion
S4BE30-1350-S
S4B Type 4 Safety Light Curtain, Emitter; Resolution: 30 mm; Range: 12 m (40 ft); Defined Area: 1350 mm (53.1 in); Housing: Black; Connection: Removable Disconnect (RD); Mounting Hardware and Cordset/M12 Pigtail Ordered Separately
N° D’ARTICLE MI14952059
N° MFRS4BE30-1350-S
Prix2,412.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
S4B Type 4 Safety Light Curtain, Emitter; Resolution: 30 mm; Range: 12 m (40 ft); Defined Area: 1350 mm (53.1 in); Housing: Black; Connection: Removable Disconnect (RD); Mounting Hardware and Cordset/M12 Pigtail Ordered Separately
N° D’ARTICLE MI14952059
N° MFRS4BE30-1350-S
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
Prix2,412.64 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
812383 S4BE30-1350-S S4B TYPE 4 SÉCURITÉ