Motion
S15C-PS15SS-MQ
Série S15C  : convertisseur en ligne avec capteur de pression en acier inoxydable 15PSIG ; Tension : 12-30 V c.c. ; IP65/IP67/IP68 ; Entrée : capteur de pression ; Sortie : Modbus ; femelle-mâle 4 broches M12 QD
N° D’ARTICLE MI14952221
N° MFRS15C-PS15SS-MQ
Prix382.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série S15C  : convertisseur en ligne avec capteur de pression en acier inoxydable 15PSIG ; Tension : 12-30 V c.c. ; IP65/IP67/IP68 ; Entrée : capteur de pression ; Sortie : Modbus ; femelle-mâle 4 broches M12 QD
N° D’ARTICLE MI14952221
N° MFRS15C-PS15SS-MQ
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
Prix382.71 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Sortie
    Modbus
  • Série
    S15C

Aperçu

Description du fabricant
815312 S15C-PS15SS-MQ S15C SÉRIE :