Motion
TL50YALSQP-809768

BANNER ENGINEERING CORP
TL50YALSQP-809768

Lumière de la tour TL50  : indicateur sonore à 1-Color scellée; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; indice environnemental : IP67; entrée : bimodal; couleurs : jaune; 150 mm (6 po) 4 broches M12 fils de sortie en PVC QD; jaune et alarme liés ensemble
N° D’ARTICLE MI14952292
N° MFRTL50YALSQP-809768
Prix332.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
TL50YALSQP-809768

Lumière de la tour TL50  : indicateur sonore à 1-Color scellée; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; indice environnemental : IP67; entrée : bimodal; couleurs : jaune; 150 mm (6 po) 4 broches M12 fils de sortie en PVC QD; jaune et alarme liés ensemble
N° D’ARTICLE MI14952292
N° MFRTL50YALSQP-809768
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
Prix332.29 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
809768 TL50YALSQP-809768 TL50 TOUR