Spécifications
Dimensions
- Hauteur9.0000 po
- Longueur8.7000 po
- Puissance51 W
- Largeur1.9000 po
Détails
- CertificationDLC, UL, IP66
- Indice de rendu des couleurs80+ CRI
- GradationNon
- Efficacité134 lm/l
- Type de lampeDEL
- Couleur pâleBlanc
- Longévité295,000 heures
- Sortie lumineuse6,884 lm
- Tension120-277 V
Aperçu
- Disponible avec montage 1/2-inch jointures ou jaunesBoîtier en aluminium moulé durable avec revêtement en poudre de bronzeTesté au sel pour la durabilité