Motion
24GSM-24FLH60M-TCX XBULK

GATES RUBBER CO
24GSM-24FLH60M-TCX XBULK

24GSM-24FLH60M-TCX XBULK
N° D’ARTICLE MI14984458
N° MFR24GSM-24FLH60M-TCX XBULK
Prix628.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
24GSM-24FLH60M-TCX XBULK

24GSM-24FLH60M-TCX XBULK
N° D’ARTICLE MI14984458
N° MFR24GSM-24FLH60M-TCX XBULK
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
Prix628.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    60 °
  • Taille du tableau de bord
    24
  • Taille/type de fin
    24FLH
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    No 24 Code 62 Bride de joint torique

Détails

  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Bride
  • Sexe final
    Bride
  • Type de fin 1
    FLH
  • Forme d’ajustement
    Tube plié 60° , goutte moyenne
  • Type de raccord
    Bride - Code 62 Joint torique
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
73412121 24GSM-24FLH60M-TCX XBULK MONDIAL