Motion
12GS-12FL90-200 XBULK

GATES RUBBER CO
12GS-12FL90-200 XBULK

12GS-12FL90-200 XBULK
N° D’ARTICLE MI14984473
N° MFR12GS-12FL90-200 XBULK
Prix205.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12GS-12FL90-200 XBULK

12GS-12FL90-200 XBULK
N° D’ARTICLE MI14984473
N° MFR12GS-12FL90-200 XBULK
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
Prix205.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille/type de fin
    12FL
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    No 12 Code 61 Bride de joint torique

Détails

  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Bride
  • Sexe final
    Bride
  • Type de fin 1
    FL
  • Forme d’ajustement
    Tube plié 90° 200mm gouttes
  • Type de raccord
    Bride - Code 61 Joint torique
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
73477626 12GS-12FL90-200 XBULK GLOBALSPI