Motion
GSNI211230

AS RAYMOND
GSNI211230

0.71X12.2X4.02STK 30Nbre D’ARBRE NTR À GAZ PRINTEMPS
N° D’ARTICLE MI14986102
N° MFRGSNI211230
Prix37.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSNI211230

0.71X12.2X4.02STK 30Nbre D’ARBRE NTR À GAZ PRINTEMPS
N° D’ARTICLE MI14986102
N° MFRGSNI211230
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
Prix37.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    12.20 po
  • Force
    30 lb
  • Hauteur
    0.780 po
  • Longueur
    0.528 po
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Longueur de l’épaule
    10.79 po
  • Accident vasculaire cérébral
    4.02 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    18 mm
  • Poids
    1.5 lb
  • Largeur
    0.78 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz en nitrure noir

Aperçu

Description du fabricant
GSNI211230 0.71X12.2X4.02STK 30Nbre de SHA NTR
  • Arbre en nitrile pour une résistance accrue à la corrosion/une construction exclusive du joint permet un montage dans presque toutes les positions