Motion
GSNI224989

AS RAYMOND
GSNI224989

RESSORT À GAZ À ARBRE 18X285X100 STK 400N NTR
N° D’ARTICLE MI14986137
N° MFRGSNI224989
Prix49.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSNI224989

RESSORT À GAZ À ARBRE 18X285X100 STK 400N NTR
N° D’ARTICLE MI14986137
N° MFRGSNI224989
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
Prix49.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    11.22 po
  • Force
    89.9 lb
  • Hauteur
    0.780 po
  • Longueur
    0.486 po
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Longueur de l’épaule
    9.8 po
  • Accident vasculaire cérébral
    3.94 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    18 mm
  • Poids
    1.37 lb
  • Largeur
    0.78 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz en nitrure noir

Aperçu

Description du fabricant
GSNI224989 18X285X100 STK 400N ARBRE NTR
  • Arbre en nitrile pour une résistance accrue à la corrosion/une construction exclusive du joint permet un montage dans presque toutes les positions