Motion
GSNI240050

AS RAYMOND
GSNI240050

0.71X23X9.84 STK 50# RESSORT À GAZ À ARBRE NTR
N° D’ARTICLE MI14986156
N° MFRGSNI240050
Prix56.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSNI240050

0.71X23X9.84 STK 50# RESSORT À GAZ À ARBRE NTR
N° D’ARTICLE MI14986156
N° MFRGSNI240050
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
Prix56.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    23.03 po
  • Force
    50 lb
  • Hauteur
    0.780 po
  • Longueur
    0.997 po
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Longueur de l’épaule
    21.61 po
  • Accident vasculaire cérébral
    9.84 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    18 mm
  • Poids
    3.01 lb
  • Largeur
    0.78 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz en nitrure noir

Aperçu

Description du fabricant
GSNI240050 0.71X23X9.84 STK NO 50 ARBRE NTR
  • Arbre en nitrile pour une résistance accrue à la corrosion/une construction exclusive du joint permet un montage dans presque toutes les positions