Motion
GSNI260020

AS RAYMOND
GSNI260020

0.71X26.3X10.98STK 20Nbre D’ARBRE NTR À GAZ PRINTEMPS
N° D’ARTICLE MI14986171
N° MFRGSNI260020
Prix57.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSNI260020

0.71X26.3X10.98STK 20Nbre D’ARBRE NTR À GAZ PRINTEMPS
N° D’ARTICLE MI14986171
N° MFRGSNI260020
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
Prix57.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    26.30 po
  • Force
    20 lb
  • Hauteur
    0.780 po
  • Longueur
    1.139 po
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Longueur de l’épaule
    24.88 po
  • Accident vasculaire cérébral
    10.98 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    18 mm
  • Poids
    3.47 lb
  • Largeur
    0.78 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz en nitrure noir

Aperçu

Description du fabricant
GSNI260020 0.71X26.3X10.98STK 20Nbre NTR SH
  • Arbre en nitrile pour une résistance accrue à la corrosion/une construction exclusive du joint permet un montage dans presque toutes les positions