Motion
GSSX2900110

AS RAYMOND
GSSX2900110

GSSX2900110 0.71X7.5X1.97STK 110NOMBRE DE GAZ SS
N° D’ARTICLE MI14986550
N° MFRGSSX2900110
Prix163.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX2900110

GSSX2900110 0.71X7.5X1.97STK 110NOMBRE DE GAZ SS
N° D’ARTICLE MI14986550
N° MFRGSSX2900110
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
Prix163.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    7.48 po
  • Force
    110 lb
  • Hauteur
    0.780 po
  • Longueur
    0.324 po
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Longueur de l’épaule
    6.06 po
  • Accident vasculaire cérébral
    1.97 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    18 mm
  • Poids
    0.85 lb
  • Largeur
    0.78 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX2900110 0.71X7.5X1.97STK 110NOMBRE DE GAZ SS
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté