Motion
GSSX2900120

AS RAYMOND
GSSX2900120

GSSX2900120 0.71X7.5X1.97STK 120NOMBRE DE GAZ SS
N° D’ARTICLE MI14986551
N° MFRGSSX2900120
Prix163.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX2900120

GSSX2900120 0.71X7.5X1.97STK 120NOMBRE DE GAZ SS
N° D’ARTICLE MI14986551
N° MFRGSSX2900120
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
Prix163.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    7.48 po
  • Force
    120 lb
  • Hauteur
    0.780 po
  • Longueur
    0.324 po
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Longueur de l’épaule
    6.06 po
  • Accident vasculaire cérébral
    1.97 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    18 mm
  • Poids
    0.85 lb
  • Largeur
    0.78 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX2900120 0.71X7.5X1.97STK 120NOMBRE DE GAZ SS
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon