Motion
GSSX305040

AS RAYMOND
GSSX305040

GSSX305040 0.87X27X11.81 STK NO 40 SS GAZ
N° D’ARTICLE MI14986603
N° MFRGSSX305040
Prix309.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX305040

GSSX305040 0.87X27X11.81 STK NO 40 SS GAZ
N° D’ARTICLE MI14986603
N° MFRGSSX305040
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
Prix309.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    26.97 po
  • Force
    40 lb
  • Hauteur
    0.953 po
  • Longueur
    1.168 po
  • Diamètre de la tige
    10 mm
  • Longueur de l’épaule
    25.55 po
  • Accident vasculaire cérébral
    11.81 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    22 mm
  • Poids
    5.32 lb
  • Largeur
    0.95 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX305040 0.87X27X11.81 STK NO 40 SS GAZ
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires