Motion
GSSX3549157

AS RAYMOND
GSSX3549157

GSSX3549157 23X609X250 STK 698N SS GAZ S
N° D’ARTICLE MI14986654
N° MFRGSSX3549157
Prix226.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX3549157

GSSX3549157 23X609X250 STK 698N SS GAZ S
N° D’ARTICLE MI14986654
N° MFRGSSX3549157
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
Prix226.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    23.98 po
  • Force
    157.4 lb
  • Hauteur
    0.996 po
  • Longueur
    1.038 po
  • Diamètre de la tige
    10 mm
  • Longueur de l’épaule
    21.61 po
  • Accident vasculaire cérébral
    9.84 po
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Diamètre du tube
    22 mm
  • Poids
    4.92 lb
  • Largeur
    1.00 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX3549157 23X609X250 STK 698N SS GAZ S
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté