Spécifications
Dimensions
- Longueur étendue35.79 po
- Force21 lb
- Hauteur0.996 po
- Longueur1.550 po
- Diamètre de la tige10 mm
- Longueur de l’épaule33.43 po
- Accident vasculaire cérébral15.75 po
- FiletageM8 x 1.25
- Diamètre du tube22 mm
- Poids7.6 lb
- Largeur1.00 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316L
- Plage de température de fonctionnement-13°F à 176 °F
- Types de produitsRessort à gaz
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316L
- SérieRessort à gaz en acier inoxydable
Aperçu
- Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires