Motion
GSSX424078

AS RAYMOND
GSSX424078

GSSX424078 15X276X100 STK 351N SS GAZ SP
N° D’ARTICLE MI14986695
N° MFRGSSX424078
Prix132.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX424078

GSSX424078 15X276X100 STK 351N SS GAZ SP
N° D’ARTICLE MI14986695
N° MFRGSSX424078
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
Prix132.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    10.87 po
  • Force
    78.7 lb
  • Hauteur
    0.650 po
  • Longueur
    0.471 po
  • Diamètre de la tige
    6 mm
  • Longueur de l’épaule
    9.45 po
  • Accident vasculaire cérébral
    3.94 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    15 mm
  • Poids
    0.91 lb
  • Largeur
    0.65 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX424078 15X276X100 STK 351N SS GAZ SP
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon