Motion
GSSX515020

AS RAYMOND
GSSX515020

GSSX515020 0.591X15X5.5 STK NO 20 SS GAZ S
N° D’ARTICLE MI14986732
N° MFRGSSX515020
Prix158.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX515020

GSSX515020 0.591X15X5.5 STK NO 20 SS GAZ S
N° D’ARTICLE MI14986732
N° MFRGSSX515020
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
Prix158.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    14.96 po
  • Force
    20 lb
  • Hauteur
    0.650 po
  • Longueur
    0.648 po
  • Diamètre de la tige
    6 mm
  • Longueur de l’épaule
    13.58 po
  • Accident vasculaire cérébral
    6.02 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    15 mm
  • Poids
    1.31 lb
  • Largeur
    0.65 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX515020 0.591X15X5.5 STK NO 20 SS GAZ S
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires