Spécifications
Dimensions
- Longueur étendue11.90 po
- Force150 lb
- Hauteur0.780 po
- Longueur13.09 po
- Diamètre de la tige8 mm
- Longueur de l’épaule10.47 po
- Accident vasculaire cérébral3.54 po
- FiletageM6 x 1.0
- Diamètre du tube18 mm
- Poids1.46 lb
- Largeur0.78 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone ordinaire - Fini noir
- Plage de température de fonctionnement-13°F à 176 °F
- Types de produitsRessort à gaz
- Matériau de la tigeAcier au carbone moyen - Fini nitrure noir
- SérieRessort à gaz de force réductible
Aperçu
- Force réglable, vanne intégrée pour réduire la pression/force, expédiée avec une force maximale