Motion
GSWB228656

AS RAYMOND
GSWB228656

RESSORT À GAZ À EXTRÉMITÉ À LAME SOUDÉE 18X286X100 STK 250N
N° D’ARTICLE MI14986812
N° MFRGSWB228656
Prix32.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSWB228656

RESSORT À GAZ À EXTRÉMITÉ À LAME SOUDÉE 18X286X100 STK 250N
N° D’ARTICLE MI14986812
N° MFRGSWB228656
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
Prix32.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    11.26 po
  • Force
    56.20 lb
  • Hauteur
    0.780 po
  • Longueur
    12.386 po
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    3.94 po
  • Diamètre du tube
    18 mm
  • Poids
    1.4 lb
  • Largeur
    0.78 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz à lame soudée

Aperçu

Description du fabricant
GSWB228656 18X286X100 STK 250N SOUDÉ BL
  • Extrémités fixes, interface à œillets robuste, système de montage rigide pour s’adapter à un espacement serré

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté