Spécifications
Dimensions
- Longueur étendue446 mm
- Force44.96 lb
- Hauteur0.780 po
- Longueur19.358 po
- Diamètre de la tige8 mm
- Accident vasculaire cérébral7.09 po
- Diamètre du tube18 mm
- Poids2.29 lb
- Largeur0.78 po
Details
- Matériau du corpsAcier au carbone ordinaire - Fini noir
- Revêtement de finitionNitride
- Plage de température de fonctionnement-13°F à 176 °F
- Types de produitsRessort à gaz
- Matériau de la tigeAcier au carbone moyen - Fini nitrure noir
- SérieRessort à gaz à lame soudée
Aperçu
- Extrémités fixes, interface à œillets robuste, système de montage rigide pour s’adapter à un espacement serré