Motion
GSWB436633

AS RAYMOND
GSWB436633

RESSORT À GAZ À EXTRÉMITÉ À LAME SOUDÉE 15X366X150 STK 150N
N° D’ARTICLE MI14987070
N° MFRGSWB436633
Prix28.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSWB436633

RESSORT À GAZ À EXTRÉMITÉ À LAME SOUDÉE 15X366X150 STK 150N
N° D’ARTICLE MI14987070
N° MFRGSWB436633
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
Prix28.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    14.41 po
  • Force
    33.72 lb
  • Hauteur
    0.650 po
  • Longueur
    15.850 po
  • Diamètre de la tige
    6 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    5.91 po
  • Diamètre du tube
    15 mm
  • Poids
    1.29 lb
  • Largeur
    0.65 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz à lame soudée

Aperçu

Description du fabricant
GSWB436633 15X366X150 STK 150N SOUDÉ BL
  • Extrémités fixes, interface à œillets robuste, système de montage rigide pour s’adapter à un espacement serré