Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesGardez vos outils chargés et prêts à partir en un instant grâce à la trousse de batterie et de chargeur V20* 4.0Ah . Suivez facilement l’état de charge grâce aux voyants DEL sur la batterie et le chargeur. Les cellules haute performance de qualité supérieure offrent une puissance optimale et une longue durée de vie. La trousse de batterie et de chargeur V20* 4.0Ah est compatible avec l’outil électrique sans fil CRAFTSMAN® V20* et la gamme d’outils extérieurs.
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Série de batteriesV20 MAX
- CouleurRouge/Noir
- Tension nominale20 V
Aperçu
- JUSQU’À 3X CAPACITÉS DE PLUS : vs la batterie standard V20**
- PUISSANCE OPTIMISÉE : La batterie est dotée de cellules haute performance de qualité supérieure
- SAVOIR QUAND VOUS ÊTES ENTIÈREMENT CHARGÉ : La batterie comprend un indicateur d’état de charge à 3-LED
- AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ : Aucune mémoire de batterie signifie pratiquement aucune autodécharge
- PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES : Le chargeur protège les piles pour une longue durée de vie
- RECHARGE RAPIDE : Recharge les piles compactes V20* en 60 minutes ou moins
- RÉTROACTION SUR LA CHARGE DE LA BATTERIE : Le chargeur comprend un indicateur de charge à DEL
- COMPATIBILITÉ POLYVALENTE : Le chargeur est compatible avec tous les outils électriques et batteries d’outils extérieurs CRAFTSMAN® V20*
- Comprend : batterie au lithium-ion Cmcb204 V20* 4.0 Ah et chargeur de batterie au lithium-ion Cmcb104 V20*