Motion
CMCB2022

CRAFTSMAN
CMCB2022

CMCB2022
N° D’ARTICLE MI14996160
N° MFRCMCB2022
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMCB2022

CMCB2022
N° D’ARTICLE MI14996160
N° MFRCMCB2022
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cet emballage de 2 piles au lithium-ion V20* 2.0Ah offre jusqu’à 1.5x fois la durée de fonctionnement d’une pile au lithium 20V MAX* standard. Ils sont compatibles avec toute la gamme d’outils électriques sans fil et d’outils extérieurs CRAFTSMAN® V20*. Les cellules haute performance de qualité professionnelle de la batterie CRAFTSMAN ® 20V MAX* offrent une puissance améliorée et une durée de vie prolongée. Chaque bloc est équipé d’un état de charge 3-LED pour une rétroaction immédiate de la charge de la batterie. Aucune mémoire et pratiquement aucune décharge automatique signifient que ces batteries sont prêtes lorsque vous l’êtes.
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Série de batteries
    V20 MAX
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Tension nominale
    20 V

Aperçu

Description du fabricant
CMCB2022 20V2.0AHBATTERY2PK
  • DURÉE DE FONCTIONNEMENT PROLONGÉE : Pour les applications sur chantier à usage intensif
  • PUISSANCE AMÉLIORÉE : Cellules à haute énergie de qualité supérieure
  • DURÉE DE VIE PLUS LONGUE : Prolonge la durée de vie de la batterie
  • RÉTROACTION SUR LA CHARGE DE LA BATTERIE : voyant DEL 3 indiquant l’état de charge
  • PRODUCTIVITÉ MAXIMALE : Aucune mémoire et pratiquement aucune autodécharge
  • Le paquet de (2) piles au lithium-ion V20* 2.0Ah offre une durée de fonctionnement prolongée pour les applications de chantier lourdes

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif