Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa trousse de démarrage V20* est compatible avec l’outil électrique sans fil CRAFTSMAN ® V20* 20V MAX* et la gamme d’outils extérieurs. Les cellules haute performance de qualité supérieure offrent une puissance améliorée et une longue durée de vie. Les batteries et le chargeur sont dotés d’un indicateur de charge à DEL pour la rétroaction du taux de charge de la batterie. Le chargeur de batterie au lithium inclus recharge les batteries compactes en 60 minutes ou moins pour améliorer la productivité.
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Série de batteriesV20 MAX
- CouleurRouge/Noir
- Tension nominale20 V
Aperçu
- DURÉE DE FONCTIONNEMENT PROLONGÉE : Pour les applications lourdes
- PUISSANCE AMÉLIORÉE : Cellules haute performance de qualité supérieure pour une puissance améliorée
- DURÉE DE VIE PLUS LONGUE : Prolonge la durée de vie de la batterie
- PRODCUTIVITÉ MAXIMALE : Aucune mémoire et pratiquement aucune autodécharge
- MOINS DE TEMPS DE CHARGE : Le chargeur au lithium offre un temps de charge de 60 minutes
- PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES : Protège les piles pour assurer leur longévité
- RÉTROACTION SUR LA CHARGE DE LA BATTERIE : Les piles et le chargeur sont dotés d’un indicateur de charge à DEL