Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin1/4 po
- Longueur totale11.9 po
Détails
- Détails supplémentairesLa visseuse à chocs V20* sans fil 1/4-inch (1 batterie) est dotée d’un moteur haute performance offrant à l’utilisateur un couple et une vitesse supplémentaires pour l’enfoncement de grandes fixations. Le moteur d’impact est conçu en pensant à l’utilisateur, ce qui permet de changer facilement les mèches d’une seule main et d’améliorer la visibilité dans les zones de travail sombres.
- Type de batterieLithium-ion
- Style mandrinSans clé
- CouleurRouge/Noir
- Style de poignéePoignée pistolet
- Taux d’impact3100 ipm
- Source d’alimentationSans fil
- Type de produitClés à chocs et cliquets sans fil
- Vitesse variableVariable
Aperçu
- La visseuse à percussion sans fil de 1/4 po produit un couple de 1 460 po-lb pour l’enfoncement de fixations plus grosses
- Mandrin à dégagement rapide pour des changements de mèche faciles à une main
- Max. 2, 800 tr/min et 3, 100 ipms pour les applications de fixation rapide
- La lumière DEL améliore la visibilité dans les zones de travail sombres
- Le chargeur au lithium 20V MAX* offre un temps de charge de 60 minutes ou moins sur la batterie incluse