Spécifications
Dimensions
- Longueur totale14.2 po
Détails
- Détails supplémentairesObtenez la puissance d’entraînement dont vous avez besoin pour vous attaquer rapidement aux travaux d’entretien automobile et des services publics avec cette V20* 3/8 po. Trousse de cliquet d’entraînement sans fil. Terminez plus de tâches en moins de temps avec la vitesse de fixation de niveau expert des cliquets et jusqu’à 35 pi-lb de force rotative. Conçue pour le confort et le contrôle, la poignée à cliquet est spécialement conçue pour augmenter davantage le couple et la productivité au travail. Cette structure compacte et légère en fait le choix optimal pour une utilisation dans les espaces de travail confinés.
- Type de batterieLithium-ion
- CouleurRouge/Noir
- Style de poignéePoignée ergonomique
- Source d’alimentationSans fil
- Type de produitClés à chocs et cliquets sans fil
- Vitesse variableVariable
Aperçu
- POLYVALENCE ET PUISSANCE : Affrontez une variété de tâches avec un couple allant jusqu’à 35 pi-lb
- FIXATION RAPIDE : Terminez le travail en moins de temps avec des vitesses allant jusqu’à 300 tr/min
- CONTRÔLE PROFESSIONNEL ET CONFORT pendant l’utilisation avec gâchette à vitesse variable et poignée ergonomique
- ILLUMINEZ LES ZONES DE TRAVAIL DE gradation avec la lampe de travail à DEL attachée
- FACILITÉ D’UTILISATION DANS LES ESPACES FERMÉS avec une construction compacte et légère