Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesCette trousse combinée CRAFTSMAN ® V20* 20V MAX* max 2tool offre une solution pour tous vos besoins de perçage et de fixation. The 2speed drill driver has a 1/2 in. Mandrin à cliquet pour convenir à une variété de mèches pour différentes applications. La 340 UWO offre la puissance nécessaire pour accomplir vos tâches lourdes. Le 1/4 po L’entraînement à chocs a un couple nominal maximal de 1 500 lb pour l’enfoncement de grandes fixations. L’insert de mèche à une main permet de changer les mèches rapidement et facilement. Les deux unités sont légères, compactes et ont des poignées surmoulées confortables pour réduire la fatigue de l’utilisateur. La trousse 2tool Combo est livrée avec un rangement souple pour transporter ou ranger les produits, les batteries, le chargeur et les accessoires.
- Type de batterieLithium-ion
- Source d’alimentationSans fil
Aperçu
- DURÉE DE FONCTIONNEMENT PROLONGÉE : Les moteurs sans balais offrent jusqu’à 25 % plus de temps de fonctionnement* pour le tournevis à perceuse et jusqu’à 30 % plus de temps de fonctionnement pour le tournevis à percussion
- CMCD710 : HEADY-DUTY : Produit 350 unités de watts pour une variété d’applications de chantier lourdes
- CMCD710 : VITESSE : boîte 2-Speed avec des vitesses de 0-600/0-1,900
- CMCD710 : CONSERVATION AMÉLIORÉE : Comprend un mandrin à cliquet de 1/2-in qui offre une meilleure rétention de la mèche
- CMCF810 : COUPLE MAXIMAL : Fournit un couple de 1,500 po-lb et produit 2,800 tr/min et 3,500 IPM
- CMCF810 : DÉGAGEMENT RAPIDE : Le mandrin permet de changer rapidement et facilement la mèche d'une seule main