Motion
CMCK400D2

CRAFTSMAN
CMCK400D2

CMCK400D2
N° D’ARTICLE MI14996187
N° MFRCMCK400D2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMCK400D2

CMCK400D2
N° D’ARTICLE MI14996187
N° MFRCMCK400D2
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La trousse combinée d’outils 4 sans fil V20* (2 batteries) permet de réaliser une variété d’applications de construction générale. La trousse combinée offre une solution pour tous vos besoins de perçage, de fixation et de coupe. La trousse combinée 4-Tool est livrée avec un sac de rangement souple pour transporter ou ranger les produits, les piles, le chargeur et les accessoires
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Source d’alimentation
    Sans fil

Aperçu

Description du fabricant
CMCK400D2 20V MAX 4 TROUSSE D'OUTILS
  • CMCD700 : MOTEUR PUISSANT : fournit 280 UWO de puissance et une boîte de vitesses à 2 vitesses allant de 0-350 tr/min à 0-1,500 tr/min pour les tâches exigeantes
  • CMCF800 : COUPLE MAXIMAL : Fournit 1,460 po-lb de couple 2,800 tr/min et 3,100 BPM pour une fixation robuste
  • CMCS300 : VITESSE : longueur de course de 1 po fonctionnant à 3,000 SPM pour la vitesse de réalisation des applications.
  • CMCL020B : VISIBILITÉ AMÉLIORÉE : 140 lumens pour une meilleure visibilité