Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa scie sauteuse à vitesse variable de 5 A offre une précision dans une vaste gamme d’applications. Les réglages orbitals ajustent l’agressivité de la coupe pour obtenir le résultat souhaité dans une variété de matériaux. Cette scie sauteuse accepte les lames à tige en T et en U pour plus de polyvalence et de disponibilité pour l’utilisateur.
- Intensité5 A
- CouleurRouge/Noir
- Action de coupeOrbital
- Source d’alimentationAvec cordon
- Vitesse variableVitesse variable
Aperçu
- COUPES PRÉCISES : La gâchette à vitesse variable allant de 0-3,000 SPM permet de contrôler les coupes nettes et précises
- AGGRESSIVENANCE DE COUPE : 4-Orbital pour ajuster l’agressivité de la coupe pour divers matériaux et applications
- POLYVALENCE : Accepte les lames T et U pour la polyvalence et la disponibilité
- CONFORT AJOUTÉ : Poignée profilée surmoulée pour plus de confort pendant l’utilisation