Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa scie sauteuse à vitesse variable de 6 A offre une précision dans une vaste gamme d’applications. Les réglages orbitals ajustent l’agressivité de la coupe pour obtenir le résultat souhaité dans une variété de matériaux. La semelle biseautée pivote à 45 degrés pour des coupes en angle.
- Intensité6 A
- CouleurRouge/Noir
- Action de coupeOrbital
- Source d’alimentationAvec cordon
- Vitesse variableVitesse variable
Aperçu
- COUPES PRÉCISES : La gâchette à vitesse variable allant de 0-3,200 SPM permet de contrôler les coupes nettes et précises
- AGGRESSIVENANCE DE COUPE : 4-Orbital pour ajuster l’agressivité de la coupe pour divers matériaux et applications
- CAPACITÉ DE COUPE EN ANGLE : La semelle en biseau permet de couper jusqu’à 45° pour les coupes en angle