Motion
CMHT10934

CRAFTSMAN
CMHT10934

Couteau de poche utilitaire - Assistance ressort
N° D’ARTICLE MI14996222
N° MFRCMHT10934
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMHT10934

Couteau de poche utilitaire - Assistance ressort
N° D’ARTICLE MI14996222
N° MFRCMHT10934
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    4.31
  • Longueur
    0.8800 po
  • Longueur totale
    0.8800 po
  • Poids
    0.37 lb
  • Largeur
    3.5000 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier au carbone
  • Pays d’origine
    Chine
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériau de la poignée
    Plastique, caoutchouc
  • Type de couteau
    Aide au ressort
  • Nombre de lames
    1
  • Nombre de pièces
    1
  • Lame rétractable
    Non
  • Type
    Couteau de poche à ressort

Aperçu

Description du fabricant
CMHT10934 COUTEAUX
  • OUVERTURE RAPIDE D’UNE SEULE MAIN : Aide au ressort
  • LONGUE DURÉE DE VIE ET DURABILITÉ : Lame dentelée en acier inoxydable
  • ERGONOMIE : Prise bimatériaux optimisée
  • SÉCURITÉ DE LA LAME EN POSITION OUVERTE : Mécanisme de verrouillage de la doublure intégré