Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesL’ensemble d’outils de mécanicien d’entraînement 159 pièces 3 est équipé de 72 cliquets à dents, d’un large assortiment d’outils d’entraînement et d’une mallette robuste moulée par soufflage. Cet étui est fabriqué avec des charnières métalliques pour des ensembles séparés, et les dimensions sont spécialement conçues pour s’adapter aux boîtes de rangement métalliques CRAFTSMAN® pour une organisation facile.
- Finition/revêtementChrome poli
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
Aperçu
- RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
- PIVOTEMENT MINIMAL ARC : 72-Tooth en 2 tailles d’entraînement
- COUPLE DE SERRAGE AUGMENTÉ : Douille à 6 pointes avec fixation
- PERMET UN ENTREPOSAGE FACILE DES OUTILS : Étui moulé par soufflage durable
- IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME