Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesL’ensemble d’outils de mécanicien d’entraînement 3 de 189 pièces comprenant un ensemble de douilles mécaniques est équipé de 72-Tooth, d’un large assortiment d’outils d’entraînement et d’un boîtier robuste moulé par soufflage. Cet étui est fabriqué avec des charnières métalliques pour des ensembles séparés, et les dimensions sont spécialement conçues pour s’adapter aux boîtes de rangement métalliques CRAFTSMAN® pour une organisation facile.
- Finition/revêtementChrome poli
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
Aperçu
- RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
- ACCÈS AUGMENTÉ ET BAIGNOIRE D’ARC MINIMALE : 72-Tooth dans 3 tailles d’entraînement
- COUPLE DE SERRAGE AUGMENTÉ : Douille à 6 pointes avec fixation
- RANGEMENT FACILE DES OUTILS : Étui moulé par soufflage durable
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME