Motion
CMMT12036

CRAFTSMAN
CMMT12036

CMMT12036
N° D’ARTICLE MI14996283
N° MFRCMMT12036
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMMT12036

CMMT12036
N° D’ARTICLE MI14996283
N° MFRCMMT12036
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’ensemble d’entraînement 3/4-inch de 16 pièces est équipé d’un cliquet 72-Tooth et d’un large assortiment de douilles. Cet ensemble de douilles est parfait pour la réparation automobile, la construction générale et les réparations à faire soi-même.
  • Finition/revêtement
    Chrome poli
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché

Aperçu

Description du fabricant
CMMT12036 ENSEMBLES
  • RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
  • ENGAGEMENT RAPIDE : Douilles à 12 pointes avec fixation
  • RANGEMENT FACILE DES OUTILS : Étui moulé par soufflage durable
  • IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
  • Satisfait ou dépasse les spécifications ASME