Motion
CMMT12049

CRAFTSMAN
CMMT12049

CMMT12049
N° D’ARTICLE MI14996292
N° MFRCMMT12049
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMMT12049

CMMT12049
N° D’ARTICLE MI14996292
N° MFRCMMT12049
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’ensemble de douilles profondes métriques à 12 pointes et à entraînement 1/2-inch de 11 pièces est équipé d’un large assortiment de douilles. Cet ensemble de douilles métriques est parfait pour la réparation automobile, la construction générale et les réparations à faire soi-même.
  • Finition/revêtement
    Chrome poli
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché

Aperçu

Description du fabricant
CMMT12049 DOUILLES
  • RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
  • ENGAGEMENT RAPIDE : 12 pointes à l’extrémité de la boîte avec fixation
  • ACCESSIBILITÉ AUGMENTÉE : Douille profonde
  • IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
  • Satisfait ou dépasse les spécifications ASME