Motion
CMMT12050

CRAFTSMAN
CMMT12050

CMMT12050
N° D’ARTICLE MI14996293
N° MFRCMMT12050
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMMT12050

CMMT12050
N° D’ARTICLE MI14996293
N° MFRCMMT12050
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    The 11-piece 1/4-inch Drive 6 Point Deep SAE Socket Set comes equipped with a broad assortment of sockets. Cet ensemble est parfait pour la réparation automobile, la construction générale et les réparations à faire soi-même.
  • Finition/revêtement
    Chrome poli
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché

Aperçu

Description du fabricant
CMMT12050 DOUILLES
  • RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
  • ENGAGEMENT RAPIDE : 12 pointes à l’extrémité de la boîte avec fixation
  • ACCESSIBILITÉ AUGMENTÉE : Douille profonde
  • IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes