Spécifications
Details
- Détails supplémentairesL’ensemble de clés à cliquet SAE CRAFTSMAN® 7 pièces est l’un des ensembles d’outils essentiels pour les mécaniciens offrant un certain nombre d’applications, du virage standard du boulon au travail sur des réparations automobiles spécifiques.
- Finition/revêtementChrome poli
- Style de poignéeSimple
- Type d’ensemble de clésClé à cliquet combinée
Aperçu
Description du fabricant
CMMT12056 CLÉS
- RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
- ENGAGEMENT RAPIDE : 12 pointes à l’extrémité de la boîte avec fixation
- DÉGAGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DU BOUTON : Décalage de l’extrémité de la boîte 15°
- FOURNIT UN ACCÈS DANS LES ESPACES FERMÉS : extrémité de la boîte 72-Tooth
- IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité