Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa douille hexagonale SAE de 6 pièces permet aux utilisateurs d’accélérer n’importe quel travail. Ces douilles à embout hexagonal ont également une construction durable pour une utilisation sur les fixations tenaces sans arrondir.
- Finition/revêtementChrome poli
- Style d’arbreMèche
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
Aperçu
- RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
- IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
- FIXATION RAPIDE : lorsque la douille à embout est utilisée avec le cliquet
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME