Spécifications
Détails
- Type d’accessoireAssistance automatique
- Détails supplémentairesTéléphone intelligent non inclus - ne comprend que la clé électronique Bluetooth OBD2 Le produit ne doit pas être utilisé pour contourner les contrôles de surveillance des émissions ou pour représenter frauduleusement l’état du véhicule de quelque façon que ce soit. L’assistance automatique est compatible avec tous les véhicules à essence et hybrides fabriqués après 1996. Ce produit ne fonctionne pas pour les véhicules diesel/électriques. CRAFTSMAN et Stanley Black & Decker Inc. ne sont pas affiliées à cette application et ne donnent aucune garantie quant à la qualité et aux services de fournisseurs de services tiers liés à cette application. Logiciel minimum requis : (iOS 12 /iPhone 5s ou version plus récente) ou (Android 5.0 /Lollipop ou version plus récente)
- CouleurNoir
Aperçu
- SURVEILLANCE INTÉGRÉE
- LIRE ET EFFACER VÉRIFIER LE MOTEUR : Codes stockés, en attente et permanents pour tous les véhicules asiatiques, nationaux et européens qui sont âgés de 1996 ans ou plus (à l’exception des véhicules électriques et diesel - visitez www.craftsmanautoassist.com/compatibility pour vérifier la compatibilité de votre véhicule)
- RAPPORTS DE DIAGNOSTIC : Définitions du code et niveau de gravité
- PRÉPARATION DES ME/M
- BOUTON DE VÉHICULE : Fonction de gel du châssis lorsqu'un code est stocké
- DONNÉES GRAPHIQUES EN DIRECT
- O2 TEST CAPTEUR/EVAP : Voir O2 valeurs dans Données en direct
- VOIR LES VALEURS DE LA BATTERIE : Moniteur de charge de batterie/alternateur pour les données en direct
- RAPPELS D’ENTRETIEN : Faites le suivi de la durée de vie de la batterie, de la durée de vie de l’huile, de la bande de roulement des pneus et des essuie-glaces
- VIDÉOS D’INSTRUCTION POUR LES CODES : Vidéos éducatives expliquant les codes courants et les correctifs potentiels
- FIXER DES RENDEZ-VOUS DE RÉPARATION
- PARCOURIR LES OUTILS/PIÈCES : pour tout besoin d’entretien ou de réparation