Motion
CMMT81625

CRAFTSMAN
CMMT81625

Clé réglable - 17.9 po de longueur totale, matériau en acier, poignée simple
N° D’ARTICLE MI14996357
N° MFRCMMT81625
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMMT81625

Clé réglable - 17.9 po de longueur totale, matériau en acier, poignée simple
N° D’ARTICLE MI14996357
N° MFRCMMT81625
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    17.9 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les clés réglables sont un outil CRAFTSMAN® indispensable pour toute boîte à outils. Ces clés réglables sont dotées d’une poutre en I entièrement en acier pour plus de durabilité et de confort lors de l’application d’un couple pour libérer ces boulons tenaces. CRAFTSMANLes clés ajustables ® sont offertes dans des tailles allant de 6 à 24 pouces pour accomplir le travail dans une variété d’applications.
  • Matériau du corps
    Acier
  • Finition/revêtement
    Chrome poli
  • Style de poignée
    Simple
  • Type de poignée
    Réglable
  • Type de clé
    Clé réglable

Aperçu

Description du fabricant
CMMT81625 ADJWRNCH
  • RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
  • POLYVALENCE AJOUTÉE : Mâchoires à ouverture large
  • IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
  • Satisfait ou dépasse les spécifications ASME