Spécifications
Détails
- Type d’accessoireClé du bouchon du filtre à huile
Aperçu
- PRÉCISION : la conception de cannelure 36 permet un ajustement précis sur les extrémités des filtres et des capuchons de filtre
- FACILITÉ D’UTILISATION : Point d’engagement hexagonal à utiliser avec le cliquet d’entraînement 1/2-in
- TAILLE D’ENTRAÎNEMENT : peut également être engagé avec une douille 1-1/16-in (27mm)