Spécifications
Détails
- Type d’accessoireOrganisateur de petites pièces
- CouleurRouge
- Caractéristiques et avantages• COMPLÈTEMENT PERSONNALISABLE : Bonnets amovibles (3 grands et 9 moyens)• LOQUETS EN MÉTAL ANTI-ROUILLE : pour une durée de vie plus longue• EMPILABLES : Les unités peuvent empiler l’un sur l’autre à l’aide de loquets latéraux• RÉSISTANT À L’EAU : homologué IP53 • RÉSISTANT AUX IMPACTS : le couvercle robuste verrouille tous les compartiments en place
Aperçu
- COMPLÈTEMENT PERSONNALISABLE : Bonnets amovibles (3 grands et 9 moyens)
- LOQUETS EN MÉTAL ANTI-ROUILLE : pour une durée de vie plus longue
- EMPILABLE : Les unités peuvent empiler l’une sur l’autre à l’aide de loquets latéraux
- RÉSISTANT À L’EAU : IP53
- RÉSISTANT AUX IMPACTS : le couvercle robuste verrouille tous les compartiments en place