Motion
CMXZVBE38765

CRAFTSMAN
CMXZVBE38765

CMXZVBE38765
N° D’ARTICLE MI14996450
N° MFRCMXZVBE38765
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMXZVBE38765

CMXZVBE38765
N° D’ARTICLE MI14996450
N° MFRCMXZVBE38765
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type d’accessoire
    Manchon de filtre en mousse
  • Détails supplémentaires
    Protégez votre aspirateur humide/sec tout en ramassant les impuretés liquides avec le manchon en mousse CRAFTSMAN®. Ce filtre pour aspirateurs humides/secs est un manchon en mousse pour application humide qui convient à la plupart des aspirateurs de marque Shop-Vac et qui ne peut être utilisé que pour les ramassages humides. Ce filtre est lavable et réutilisable. Pour assurer une performance maximale de votre aspirateur d’atelier, remplacez régulièrement les filtres d’aspirateur humide et sec. Il ne s’agit PAS d’un produit de Shop-Vac Corp, ni d’un produit commandité ou approuvé par celle-ci. Shop-Vac est une marque déposée de Shop-Vac Corp.
  • Application de filtre
    Ramassage humide
  • À utiliser avec
    La plupart des aspirateurs d’atelier
  • Réutilisable
    Lavable
  • Type d’aspirateur
    Aspirateur d'atelier humide/sec

Aperçu

Description du fabricant
CMXZVBE38765 MANCHON EN MOUSSE
  • FITS : La plupart des aspirateurs de marque Shop-Vac
  • CONÇU POUR LA PRISE EN CHARGE À L’EAU : le manchon en mousse humide est conçu pour être utilisé sur la collecte à l’eau seulement
  • PROTÈGE L’ASPIRATEUR : Empêche les débris de pénétrer dans l’air d’échappement pendant le ramassage humide
  • MATÉRIAU DE FILTRE LAVABLE : Le matériau filtrant peut être lavé et réutilisé pour mieux filtrer les débris
  • POUR UNE PERFORMANCE OPTIMALE : Remplacez le manchon en mousse au moins deux fois par an pour que votre aspirateur d’atelier fonctionne comme neuf

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté