Spécifications
Dimensions
- Longueur totale22 po
Détails
- Type d’accessoireSac filtrant
- Détails supplémentairesLes sacs de collecte de poussière fine/cloison sèche CRAFTSMAN ® 15 à 22 gallons pour aspirateurs humides/secs sont conçus pour ramasser la poussière de cloison sèche, les cendres froides, les particules ultrafines et autres débris secs. Ces sacs filtrants conviennent à la plupart des aspirateurs de marque Shop-Vac de 15-22 gallons. Emprisonnez facilement les débris avec ces sacs de collecte de poussière pour une élimination facile. Les sacs sont faciles à installer en se fixant à l’orifice d’aspiration à l’intérieur du réservoir sans outils et sont encore plus faciles à jeter. Comprend 2 sacs antipoussière. Il ne s’agit PAS d’un produit de Shop-Vac Corp, ni d’un produit commandité ou approuvé par celle-ci. Shop-Vac est une marque déposée de Shop-Vac Corp.
- Application de filtreRamassage à sec
- À utiliser avecAspirateurs d’atelier de 15 à 22 gallons
- RéutilisableJetable
- Type d’aspirateurAspirateur d'atelier humide/sec
Aperçu
- COMPATIBLES : aspirateurs de marque Shop-Vac de 15 à 22 gallons
- CONÇU POUR LA PRISE EN CHARGE À SEC : Sac à poussière pour ramasser les débris secs seulement pour un nettoyage rapide et facile
- COLLECTE LA POUSSIÈRE FINE : Sac à poussière conçu pour capturer les débris fins tels que la poussière de cloison sèche, les cendres froides et les particules ultrafines
- RÉDUIRE LE TEMPS DE NETTOYAGE : Le sac à vide facilite et accélère l’élimination des débris, réduisant ainsi le temps nécessaire pour nettoyer l’aspirateur sec et humide
- COMPREND : 2 sacs à poussière