Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.1810 po,30 mm
- Diamètre total1.1810 po,30 mm
- Largeur1.1810 po,30 mm
Détails
- Application ElementPression
- Conception du filtrePiston radial
- Type de filtreHaute pression
- Type de liquideHuile hydraulique normale
- Pression de fonctionnement maximale700 bars, 10152.6 psi
- Température maximale176 °F, 80 °C
- Température minimale-4 °F, -20 °C
- Matériau du jointViton
- SérieBRK
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure