Spécifications
Dimensions
- Poids2.8 oz
Détails
- Précision±0.50 %
- Connexion électriqueFormulaire DIN C
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier inoxydable 316
- Sortie0 à 10 V c.c.
- Type d’alimentation14 à 30 V c.c.
- Plage de pression0-1000 psi
- SériePT20
- Normes respectéesConforme à cULus, IP65
- Plage de température32 °F à 176 °F
- Type de transducteurUsage général - Plage fixe
Aperçu
- La jauge, le composé, l’absolu et le vide vont de 1 psig à 15,000 psig
- Sorties de courant et de tension disponibles
- Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et 13-8PH
- Conforme à la norme RoHS
- Conforme à la norme CE pour supprimer RFI, EMI et ESD
- Conforme à cULus