Motion
PT40-10000PSIG-2-1-45-16

NOSHOK INC
PT40-10000PSIG-2-1-45-16

Transmetteur de pression haute précision à plage fixe, jauge de 0 à 10000 psi, ±0.125 % de la plage
N° D’ARTICLE MI15009110
N° MFRPT40-10000PSIG-2-1-45-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
PT40-10000PSIG-2-1-45-16

Transmetteur de pression haute précision à plage fixe, jauge de 0 à 10000 psi, ±0.125 % de la plage
N° D’ARTICLE MI15009110
N° MFRPT40-10000PSIG-2-1-45-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    7.5 oz

Détails

  • Précision
    ±0.25 %
  • Connexion électrique
    1/2 NPT Conduit
  • Catalogue du fabricant
  • Sortie
    4-20 mA
  • Type d’alimentation
    10 à 30 V c.c.
  • Plage de pression
    0-10000 psi
  • Connexion de processus
    7/16-20 Filetage mâle SAE-4
  • Série
    PT40
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS, IP67
  • Plage de température
    -4 °F à 176 °F
  • Type de transducteur
    Haute précision - Plage fixe

Aperçu

Description du fabricant
RA FIXE PT40-10000PSIG-2-1-45-16 ACC ÉLEVÉ
  • La jauge, le composé, l’absolu et le vide vont de 2 psig à 15,000 psig
  • Précision supérieure
  • Sorties de courant et de tension disponibles
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et 17-4PH
  • Décalage et portée réglables sur place
  • Conforme à la norme CE pour supprimer RFI, EMI et ESD
  • Conforme à la norme RoHS