Motion
153D-25C
ALIMENTATION CHÂSSIS 120/240VAC - COMMANDE 90/180VDC CC SCR À 1/4HP
N° D’ARTICLE MI15017100
N° MFR153D-25C
Prix307.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ALIMENTATION CHÂSSIS 120/240VAC - COMMANDE 90/180VDC CC SCR À 1/4HP
N° D’ARTICLE MI15017100
N° MFR153D-25C
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
Prix307.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.2500 po
  • Longueur totale
    1.2950 po
  • Largeur totale
    3.6100 po
  • Poids
    0.81 lb

Détails

  • Tension d’entrée du variateur
    120/240V
  • Puissance maximale
    1/4 hp
  • Puissance minimale
    1/50 hp
  • Tension d’alimentation du moteur
    90/180V
  • Type de produit
    Entraînements CC

Aperçu

Description du fabricant
153D-25C 13DVE ENTRAÎNEMENT CC NEMA 4/12 12/24V
  • Double tension 120/240 V c.a., 50/60Hz
  • Tension d’entrée et de sortie sélectionnable par cavalier
  • ± 10 % de la tension nominale en ligne, fonctionnement 50/60Hz
  • Réglages de puissance réglables
  • Dissipateur de chaleur auxiliaire double HP
  • DEL d’alimentation et de limite de courant intégrées
  • 1/4” connexions de borne à fourche mâle standard
  • Approvisionnement en pont à vagues complètes; régulation de la vitesse de 1 %
  • Vitesse minimale réglable (0–30 % de la base)
  • Vitesse maximale réglable (60–100 % de la base)
  • Compensation IR réglable, limite de courant
  • Accél. et décél. linéaires réglables (modèles D)
  • Température ambiante de -10° à +45°C
  • Compensation de la tension secteur
  • Kit de potentiomètre de vitesse de 5K ohms inclus
  • 50:1 plage de vitesse
  • Capacité de surcharge : 200 % pendant une minute
  • Protection contre la tension transitoire